CHF 141.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 152.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 141.50 | - |
4+ | CHF 121.50 | 14.13% |
10+ | CHF 106.50 | 24.73% |
20+ | CHF 95.30 | 32.65% |
30+ | CHF 88.90 | 37.17% |
50+ | CHF 86.60 | 38.80% |
100+ | CHF 83.60 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 24 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |