CHF 1'059.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'144.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'059.00 | - |
4+ | CHF 959.50 | 9.40% |
10+ | CHF 952.00 | 10.10% |
20+ | CHF 944.50 | 10.81% |
30+ | CHF 937.50 | 11.47% |
50+ | CHF 923.50 | 12.80% |
100+ | CHF 918.50 | 13.27% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 247.24 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 273 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |