KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 90 schwarz 7090 24,2x3

  • ERIKS:14970450
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 94.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 101.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 94.20

-

4+

CHF 81.10

13.91%

10+

CHF 71.10

24.52%

20+

CHF 63.50

32.59%

30+

CHF 59.30

37.05%

50+

CHF 57.70

38.75%

100+

CHF 55.70

40.87%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
24.2 mm
Schnurdicke
3 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
7090
Temperaturbereich
von -26 bis 325 °C