CHF 119.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 129.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 119.50 | - |
4+ | CHF 102.50 | 14.23% |
10+ | CHF 89.90 | 24.77% |
20+ | CHF 80.30 | 32.80% |
30+ | CHF 74.90 | 37.32% |
50+ | CHF 73.00 | 38.91% |
100+ | CHF 70.50 | 41.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 23 mm |
Schnurdicke | 3.6 mm |
Maß nach French R | NF-R18 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |