CHF 3'202.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'461.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'202.00 | - |
4+ | CHF 2'902.00 | 9.37% |
10+ | CHF 2'879.00 | 10.09% |
20+ | CHF 2'857.00 | 10.77% |
30+ | CHF 2'835.00 | 11.46% |
50+ | CHF 2'793.00 | 12.77% |
100+ | CHF 2'772.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 239.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2391-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |