CHF 134.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 145.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 134.50 | - |
4+ | CHF 115.50 | 14.13% |
10+ | CHF 101.50 | 24.54% |
20+ | CHF 90.50 | 32.71% |
30+ | CHF 84.50 | 37.17% |
50+ | CHF 82.30 | 38.81% |
100+ | CHF 79.40 | 40.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 22 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |