CHF 69.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 75.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 69.90 | - |
4+ | CHF 60.10 | 14.02% |
10+ | CHF 52.70 | 24.61% |
20+ | CHF 47.10 | 32.62% |
30+ | CHF 43.90 | 37.20% |
50+ | CHF 42.80 | 38.77% |
100+ | CHF 41.30 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 22.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |