KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 90 Schwarz 7090 21,89x2,62 AS568-118

  • ERIKS:14970211
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 76.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 76.70

-

4+

CHF 66.00

13.95%

10+

CHF 57.80

24.64%

20+

CHF 51.60

32.72%

30+

CHF 48.20

37.16%

50+

CHF 46.90

38.85%

100+

CHF 45.30

40.94%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®