CHF 82.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 89.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 82.60 | - |
4+ | CHF 70.90 | 14.16% |
10+ | CHF 62.20 | 24.70% |
20+ | CHF 55.60 | 32.69% |
30+ | CHF 51.80 | 37.29% |
50+ | CHF 50.50 | 38.86% |
100+ | CHF 48.80 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 21.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |