CHF 1'857.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'007.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'857.00 | - |
4+ | CHF 1'683.00 | 9.37% |
10+ | CHF 1'670.00 | 10.07% |
20+ | CHF 1'657.00 | 10.77% |
30+ | CHF 1'645.00 | 11.42% |
50+ | CHF 1'620.00 | 12.76% |
100+ | CHF 1'608.00 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 209.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |