CHF 1'090.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'178.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'090.00 | - |
4+ | CHF 987.50 | 9.40% |
10+ | CHF 980.00 | 10.09% |
20+ | CHF 972.50 | 10.78% |
30+ | CHF 965.00 | 11.47% |
50+ | CHF 950.50 | 12.80% |
100+ | CHF 943.50 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 207 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |