CHF 877.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 948.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 877.50 | - |
4+ | CHF 795.00 | 9.40% |
10+ | CHF 789.00 | 10.09% |
20+ | CHF 783.00 | 10.77% |
30+ | CHF 777.00 | 11.45% |
50+ | CHF 765.50 | 12.76% |
100+ | CHF 762.50 | 13.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 202.79 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 266 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |