CHF 64.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 69.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 64.50 | - |
4+ | CHF 55.40 | 14.11% |
10+ | CHF 48.60 | 24.65% |
20+ | CHF 43.40 | 32.71% |
30+ | CHF 40.50 | 37.21% |
50+ | CHF 39.40 | 38.91% |
100+ | CHF 38.10 | 40.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 20.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |