KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 90 schwarz 7090 2,4x1,9

  • ERIKS:14970618
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 38.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 38.90

-

4+

CHF 33.30

14.40%

10+

CHF 29.20

24.94%

20+

CHF 26.10

32.90%

30+

CHF 24.40

37.28%

50+

CHF 23.80

38.82%

100+

CHF 23.00

40.87%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
2.4 mm
Schnurdicke
1.9 mm
Maß nach French R
NF-R0
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
7090
Temperaturbereich
von -26 bis 325 °C