CHF 76.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 82.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 76.30 | - |
4+ | CHF 65.70 | 13.89% |
10+ | CHF 57.60 | 24.51% |
20+ | CHF 51.40 | 32.63% |
30+ | CHF 48.00 | 37.09% |
50+ | CHF 46.70 | 38.79% |
100+ | CHF 45.20 | 40.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 19 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |