CHF 1'815.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'962.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'815.00 | - |
4+ | CHF 1'644.00 | 9.42% |
10+ | CHF 1'632.00 | 10.08% |
20+ | CHF 1'619.00 | 10.80% |
30+ | CHF 1'607.00 | 11.46% |
50+ | CHF 1'583.00 | 12.78% |
100+ | CHF 1'571.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 199.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |