CHF 966.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'044.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 966.00 | - |
4+ | CHF 855.50 | 11.44% |
10+ | CHF 750.00 | 22.36% |
20+ | CHF 703.50 | 27.17% |
30+ | CHF 656.50 | 32.04% |
50+ | CHF 639.50 | 33.80% |
100+ | CHF 620.50 | 35.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 190 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |