CHF 110.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 119.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 110.50 | - |
4+ | CHF 94.90 | 14.12% |
10+ | CHF 83.20 | 24.71% |
20+ | CHF 74.40 | 32.67% |
30+ | CHF 69.40 | 37.19% |
50+ | CHF 67.50 | 38.91% |
100+ | CHF 65.20 | 41.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 19.8 mm |
Schnurdicke | 3.6 mm |
Maß nach French R | NF-R16 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |