CHF 121.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 131.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 121.50 | - |
4+ | CHF 104.00 | 14.40% |
10+ | CHF 91.20 | 24.94% |
20+ | CHF 81.60 | 32.84% |
30+ | CHF 76.20 | 37.28% |
50+ | CHF 74.30 | 38.85% |
100+ | CHF 71.50 | 41.15% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 18 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |