CHF 49.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 49.30 | - |
4+ | CHF 42.40 | 14.00% |
10+ | CHF 37.20 | 24.54% |
20+ | CHF 33.30 | 32.45% |
30+ | CHF 31.00 | 37.12% |
50+ | CHF 30.20 | 38.74% |
100+ | CHF 29.20 | 40.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 18 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |