CHF 106.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 114.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 106.00 | - |
4+ | CHF 91.00 | 14.15% |
10+ | CHF 79.80 | 24.72% |
20+ | CHF 71.40 | 32.64% |
30+ | CHF 66.60 | 37.17% |
50+ | CHF 64.90 | 38.77% |
100+ | CHF 62.70 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 18.3 mm |
Schnurdicke | 3.6 mm |
Maß nach French R | NF-R15 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |