CHF 74.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 80.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 74.60 | - |
4+ | CHF 64.00 | 14.21% |
10+ | CHF 56.10 | 24.80% |
20+ | CHF 50.20 | 32.71% |
30+ | CHF 46.90 | 37.13% |
50+ | CHF 45.70 | 38.74% |
100+ | CHF 44.10 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 18.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |