CHF 1'590.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'718.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'590.00 | - |
4+ | CHF 1'407.00 | 11.51% |
10+ | CHF 1'233.00 | 22.45% |
20+ | CHF 1'164.00 | 26.79% |
30+ | CHF 1'086.00 | 31.70% |
50+ | CHF 1'058.00 | 33.46% |
100+ | CHF 1'030.00 | 35.22% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 179.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |