KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 90 schwarz 7090 174x4

  • ERIKS:14970359
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 894.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 966.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 894.50

-

4+

CHF 793.00

11.35%

10+

CHF 695.50

22.25%

20+

CHF 656.00

26.66%

30+

CHF 612.50

31.53%

50+

CHF 596.50

33.31%

100+

CHF 575.00

35.72%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
174 mm
Schnurdicke
4 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
7090
Temperaturbereich
von -26 bis 325 °C