CHF 2'290.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'475.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'290.00 | - |
4+ | CHF 2'022.00 | 11.70% |
10+ | CHF 1'975.00 | 13.76% |
20+ | CHF 1'788.00 | 21.92% |
30+ | CHF 1'669.00 | 27.12% |
50+ | CHF 1'625.00 | 29.04% |
100+ | CHF 1'607.00 | 29.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 174.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1741-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |