CHF 43.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 47.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 43.50 | - |
4+ | CHF 37.50 | 13.79% |
10+ | CHF 32.90 | 24.37% |
20+ | CHF 29.30 | 32.64% |
30+ | CHF 27.30 | 37.24% |
50+ | CHF 26.70 | 38.62% |
100+ | CHF 25.70 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 17.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0171-16 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |