CHF 726.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 784.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 726.00 | - |
4+ | CHF 622.50 | 14.26% |
10+ | CHF 545.50 | 24.86% |
20+ | CHF 498.00 | 31.40% |
30+ | CHF 465.00 | 35.95% |
50+ | CHF 453.00 | 37.60% |
100+ | CHF 437.00 | 39.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 166 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |