CHF 832.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 899.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 832.00 | - |
4+ | CHF 737.00 | 11.42% |
10+ | CHF 646.00 | 22.36% |
20+ | CHF 610.50 | 26.62% |
30+ | CHF 570.00 | 31.49% |
50+ | CHF 555.00 | 33.29% |
100+ | CHF 535.00 | 35.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 160 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |