CHF 93.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 101.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 93.60 | - |
4+ | CHF 80.40 | 14.10% |
10+ | CHF 70.50 | 24.68% |
20+ | CHF 63.10 | 32.59% |
30+ | CHF 58.90 | 37.07% |
50+ | CHF 57.40 | 38.68% |
100+ | CHF 55.40 | 40.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 15 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |