KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 90 schwarz 7090 154,1x8,4

  • ERIKS:14970568
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 2'128.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'300.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2'128.00

-

4+

CHF 1'917.00

9.92%

10+

CHF 1'680.00

21.05%

20+

CHF 1'634.00

23.21%

30+

CHF 1'525.00

28.34%

50+

CHF 1'485.00

30.22%

100+

CHF 1'434.00

32.61%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
154.1 mm
Schnurdicke
8.4 mm
Maß nach BS4518
BS4518-1541-84
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
7090
Temperaturbereich
von -26 bis 325 °C