KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 90 Schwarz 7090 15,54x2,62 AS568-114

  • ERIKS:13637575
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 61.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 61.40

-

4+

CHF 52.80

14.01%

10+

CHF 46.30

24.59%

20+

CHF 41.30

32.74%

30+

CHF 38.60

37.13%

50+

CHF 37.60

38.76%

100+

CHF 36.20

41.04%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®