KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 90 schwarz 7090 15,3x2,4

  • ERIKS:14970431
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 58.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 58.00

-

4+

CHF 49.80

14.14%

10+

CHF 43.60

24.83%

20+

CHF 39.00

32.76%

30+

CHF 36.30

37.41%

50+

CHF 35.40

38.97%

100+

CHF 34.30

40.86%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
15.3 mm
Schnurdicke
2.4 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
7090
Temperaturbereich
von -26 bis 325 °C