KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 90 schwarz 7090 144,2x5,7

  • ERIKS:14970533
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 1'344.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'452.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1'344.00

-

4+

CHF 1'165.00

13.32%

10+

CHF 1'021.00

24.03%

20+

CHF 956.00

28.87%

30+

CHF 892.50

33.59%

50+

CHF 869.50

35.31%

100+

CHF 839.00

37.57%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
144.2 mm
Schnurdicke
5.7 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
7090
Temperaturbereich
von -26 bis 325 °C