CHF 607.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 656.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 607.50 | - |
4+ | CHF 521.00 | 14.24% |
10+ | CHF 456.50 | 24.86% |
20+ | CHF 409.00 | 32.67% |
30+ | CHF 382.00 | 37.12% |
50+ | CHF 372.00 | 38.77% |
100+ | CHF 358.50 | 40.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 139.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1395-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |