KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 90 schwarz 7090 136x4

  • ERIKS:14970352
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 728.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 786.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 728.00

-

4+

CHF 655.00

10.03%

10+

CHF 574.00

21.15%

20+

CHF 533.50

26.72%

30+

CHF 498.00

31.59%

50+

CHF 485.00

33.38%

100+

CHF 468.00

35.71%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
136 mm
Schnurdicke
4 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
7090
Temperaturbereich
von -26 bis 325 °C