CHF 713.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 770.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 713.00 | - |
4+ | CHF 642.00 | 9.96% |
10+ | CHF 563.00 | 21.04% |
20+ | CHF 523.50 | 26.58% |
30+ | CHF 489.00 | 31.42% |
50+ | CHF 476.00 | 33.24% |
100+ | CHF 458.50 | 35.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 132 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |