KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 90 Schwarz 7090 13,94x2,62 AS568-113

  • ERIKS:13637548
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 60.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 60.10

-

4+

CHF 51.70

13.98%

10+

CHF 45.30

24.63%

20+

CHF 40.60

32.45%

30+

CHF 37.90

36.94%

50+

CHF 36.90

38.60%

100+

CHF 35.50

40.93%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
13.94 mm
Schnurdicke
2.62 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
113
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
7090
Temperaturbereich
von -26 bis 325 °C