CHF 56.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 60.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 56.00 | - |
4+ | CHF 48.30 | 13.75% |
10+ | CHF 42.30 | 24.46% |
20+ | CHF 37.80 | 32.50% |
30+ | CHF 35.30 | 36.96% |
50+ | CHF 34.40 | 38.57% |
100+ | CHF 33.20 | 40.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 13.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |