CHF 687.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 742.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 687.00 | - |
4+ | CHF 620.50 | 9.68% |
10+ | CHF 544.00 | 20.82% |
20+ | CHF 504.00 | 26.64% |
30+ | CHF 470.50 | 31.51% |
50+ | CHF 458.00 | 33.33% |
100+ | CHF 442.50 | 35.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 128 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |