CHF 1'195.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'291.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'195.00 | - |
4+ | CHF 1'040.00 | 12.97% |
10+ | CHF 911.00 | 23.77% |
20+ | CHF 832.00 | 30.38% |
30+ | CHF 776.50 | 35.02% |
50+ | CHF 756.00 | 36.74% |
100+ | CHF 729.50 | 38.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 124.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |