CHF 480.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 518.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 480.00 | - |
4+ | CHF 413.00 | 13.96% |
10+ | CHF 362.00 | 24.58% |
20+ | CHF 324.00 | 32.50% |
30+ | CHF 302.50 | 36.98% |
50+ | CHF 295.00 | 38.54% |
100+ | CHF 284.00 | 40.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 109.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1095-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |