CHF 53.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 57.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 53.00 | - |
4+ | CHF 45.70 | 13.77% |
10+ | CHF 40.00 | 24.53% |
20+ | CHF 35.80 | 32.45% |
30+ | CHF 33.40 | 36.98% |
50+ | CHF 32.60 | 38.49% |
100+ | CHF 31.40 | 40.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 10.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |