KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 90 7090 AS568-BS1806-ISO3601-911 21,92x2,95mm

  • ERIKS:12065278
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 83.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 90.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 83.50

-

4+

CHF 71.80

14.01%

10+

CHF 62.90

24.67%

20+

CHF 56.40

32.46%

30+

CHF 52.60

37.01%

50+

CHF 51.20

38.68%

100+

CHF 49.40

40.84%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®