KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 90 7090 AS568-BS1806-ISO3601-910 19,18x2,46mm

  • ERIKS:12065277
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 63.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 63.80

-

4+

CHF 55.00

13.79%

10+

CHF 48.20

24.45%

20+

CHF 42.90

32.76%

30+

CHF 40.10

37.15%

50+

CHF 39.00

38.87%

100+

CHF 37.70

40.91%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®