KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 90 7090 AS568-BS1806-ISO3601-906 11,89x1,98mm

  • ERIKS:11796783
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 44.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 44.10

-

4+

CHF 37.90

14.06%

10+

CHF 33.20

24.72%

20+

CHF 29.70

32.65%

30+

CHF 27.70

37.19%

50+

CHF 27.00

38.78%

100+

CHF 26.00

41.04%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®