KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 90 7090 AS568-BS1806-ISO3601-905 10,52x1,83mm

  • ERIKS:12065272
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 42.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 42.20

-

4+

CHF 36.30

13.98%

10+

CHF 31.90

24.41%

20+

CHF 28.50

32.46%

30+

CHF 26.60

36.97%

50+

CHF 25.90

38.63%

100+

CHF 25.00

40.76%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®