CHF 4'763.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'148.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4'763.00 | - |
4+ | CHF 4'317.00 | 9.36% |
10+ | CHF 4'283.00 | 10.08% |
20+ | CHF 4'250.00 | 10.77% |
30+ | CHF 4'218.00 | 11.44% |
50+ | CHF 4'154.00 | 12.79% |
100+ | CHF 4'123.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 532.26 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 470 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |