CHF 4'208.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'548.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4'208.00 | - |
4+ | CHF 3'813.00 | 9.39% |
10+ | CHF 3'784.00 | 10.08% |
20+ | CHF 3'755.00 | 10.77% |
30+ | CHF 3'726.00 | 11.45% |
50+ | CHF 3'670.00 | 12.79% |
100+ | CHF 3'643.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 468.76 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 466 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |