CHF 3'781.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'087.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'781.00 | - |
4+ | CHF 3'427.00 | 9.36% |
10+ | CHF 3'400.00 | 10.08% |
20+ | CHF 3'374.00 | 10.76% |
30+ | CHF 3'348.00 | 11.45% |
50+ | CHF 3'298.00 | 12.77% |
100+ | CHF 3'273.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 417.96 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 462 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |