CHF 2'923.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'159.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'923.00 | - |
4+ | CHF 2'649.00 | 9.37% |
10+ | CHF 2'628.00 | 10.09% |
20+ | CHF 2'608.00 | 10.78% |
30+ | CHF 2'588.00 | 11.46% |
50+ | CHF 2'549.00 | 12.80% |
100+ | CHF 2'530.00 | 13.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 316.87 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 454 |
Maß nach French R | NF-R82 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |